オーム電機
オーム電機の AV家電
オーム電機の テレビ
オーム電機の アンテナケーブル
プラグ付きアンテナ線
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
2
プラグ形状
L型プラグ+L型プラグ
仕様
低損失、高伝導率を実現した高シールド同軸4Cケーブル、3重シールド構造でデジタル放送やインターネット双方向通信の流合雑音をカット、金属シールド加工による徹底したノイズ対策
注文コード
50844755
品番
ANT-C2S4LL-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
ケーブル長・プラグ形状・仕様
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル
ケーブル長(m)
2
規格
4c
プラグ形状
L型プラグ+L型プラグ
仕様
低損失、高伝導率を実現した高シールド同軸4Cケーブル、3重シールド構造でデジタル放送やインターネット双方向通信の流合雑音をカット、金属シールド加工による徹底したノイズ対策
適合
使用可能な放送:4K/8K放送、3224MHz、地上デジタル、BSデジタル、110°CSデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ
シールド
3重
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50844755
ANT-C2S4LL-W
50844746
ANT-C1S4LL-W
プラグ付きアンテナ線
オーム電機
1個
¥
759
税込
¥
835
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)