曜日別特売
VIS-C10PR-K 4KプレミアムHDMIケーブル オーム電機 50844843

VIS-C10PR-K 4KプレミアムHDMIケーブル オーム電機 50844843
VIS-C10PR-K 4KプレミアムHDMIケーブル オーム電機 50844843

4KプレミアムHDMIケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)1
内容量1個注文コード50844843品番VIS-C10PR-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

プレミアムHDMIケーブル規格認証済のHIGH SPEED HDMIケーブル
4K60P・4KHDR対応、18Gbps高速伝送対応
高精細デジタル映像信号、及び、高音質デジタル音声信号伝送可能
オーディオリターン(ARC)に対応、テレビチューナーで受信した音声データをAVアンプなどに伝送します
3重シールド構造で外来ノイズを低減、高遮蔽性を実現
HDMIイーサネット(HEC)に対応、テレビなどを仲介しイーサネット接続を共有します
端子部分に24金メッキ採用、接触による劣化、経年劣化を防ぎます
鉛を含まない、環境に優しい無鉛はんだ使用

ケーブル長(m)1ブラックコネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオス機能ARC対応、HEC対応、HDR対応プラグ金メッキシールド3重シールド伝送速度(Gbps)18対応解像度4K60P対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする