標準シリンダゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 50846173 品番 WCDI-6
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。

目量(mm)0.01 測定範囲(mm)4〜6 用途内径測定用に 付属品PCケース、測定子×4、測定針、スパナ トラスコ品番161-4976 材質測定子:炭素工具鋼 材質/仕上本体:スチール 材質(本体)スチール 質量(g)175 タイプダイヤルゲージ付 測定深さ(mm)34 換ワッシャ(枚)0 測定子(mm)[2点式]0.5mmとび4本 主な用途内径測定用に ロッド数- 材質(先端)超硬 広範囲精度(μm)10 測定子の有効ストローク(mm)0.6 隣接誤差(μm)5 繰返し精度(μm)3 ワッシャ 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。 ワッシャー数0 ロッド- 換ロッド(mm)-
注意
※各精度は、付属のダイヤルゲージを含めた値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする