デジタルフックノギス

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50846329 品番GDCS-125H
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。
極小のジョウで狭い箇所の内側測定に大変便利です。
測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(約20分)です。

測定範囲(mm)3〜125 用途狭い箇所の内側測定に トラスコ品番161-4805 材質/仕上本体:ステンレス 質量(g)195 タイプデジタル 電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属) 最小表示量(mm)0.01 デプスバー(有・無) ジョウ寸法(mm)4
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルノギスの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/nogis/
2022-10-19

「ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする