クリーンスーツ用フード ツバなし

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 50846819 品番 YHS101G-L
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クリーンルーム用フードです。

グリーン サイズL 用途クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。 仕様ISOクラス5〜6(FED/STDクラス100〜1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし トラスコ品番162-2423 材質/仕上ポリエステル(ルアナ4mmストライプ) 質量(g)75 アズワン品番65-1329-42
注意
※クリーンパックではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする