太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
芯数(C)
3
全長(m)
30
注文コード
50846827
品番
600V EXT-2/2501 3E×AWG14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
芯数・導体公称断面積・全長
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
2.07
全長(m)
30
色
ダークブルー
シース外径(Φmm)
11.7
シース厚(mm)
1.7
概算質量(kg/km)
180
許容電流(A)
23
絶縁体外径(mm)
3.8
絶縁体厚さ(mm)
0.85
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
導体構成(本/mm)
420/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
9.75以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)50以上
用途
高速可動のケーブルベア配線に最適。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表