ミドリ安全
ミドリ安全の クリーンルーム用ウェア
ミドリ安全の フード・キャップ クリーンルーム
ミドリ安全の クリーンフード
クリーンスーツ用フード ツバなし
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
50846828
品番
YHS101N-M
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クリーンルーム用フードです。
色
ネイビー
サイズ
M
用途
クリーンウェアVEYS120用のクリーンフード。
仕様
ISOクラス5〜6(FED/STDクラス100〜1000)相当品。帯電防止仕様:JIS T8118に準拠。ツバなし
トラスコ品番
162-3996
材質/仕上
ポリエステル(ルアナ4mmストライプ)
質量(g)
70
アズワン品番
65-1329-44
注意
※クリーンパックではありません。