TH-506-OH93SV-OT-DG-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 50846995 TH-506-OH93SV-OT-DG-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 50846995

フルハーネス型墜落制止用器具 飛燕ハーネス(HIEN HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 50846995 品番 TH-506-OH93SV-OT-DG-L-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥55,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

多くの工具類を装備でき、動きやすさも配慮したY型モデル。
胸ベルト部に道具取付けスペースを広く確保したY型のフルハーネス。多くの工具類を必要とする作業に最適。
腿部は左右が独立した、束縛感の少ない水平型腿ベルト。道具を多く装備しても動きやすい設計。
ベルトの長さに調節範囲を広くとっているため、夏服・冬服でもぴったり装着が可能。

サイズL DG(ダークグレー) 質量(g)約2460 タイプ飛燕ハーネス ベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト・アルミスライドバックル) 種類巻取式 ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー) バックル(胴バックル)スライドバックル(軽量) 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) 肩ベルト幅(mm)45 ランヤード(ストラップ)【織ロープ巻取式】幅15mm×長さ1600mm、【フック】FS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付 ロック機構 ショックアブソーバの種類第一種 背タイプY型 脚部構造平行型 腿バックルワンタッチ 胴ベルト ランヤード1丁掛け

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする