太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 可動用ケーブル
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50847335
品番
600V EXT-X/2501 2C×AWG12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
2
導体外径(Φmm)
2.7
全長(m)
30
色
ダークブルー
シース外径(Φmm)
12.3
シース厚(mm)
1.7
概算質量(kg/km)
195
許容電流(A)
31
絶縁体外径(mm)
4.4
絶縁体厚さ(mm)
0.85
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
AWG
12
導体公称断面積(mm
2
)
3.3
導体構成(本/mm)
441/0.10
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
5.79以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)50以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表