電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 50847353 品番 600V EXT-X/2501 2C×AWG12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
種類FA用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)2.7 全長(m)50 ダークブルー シース外径(Φmm)12.3 シース厚(mm)1.7 概算質量(kg/km)195 許容電流(A)31 絶縁体外径(mm)4.4 絶縁体厚さ(mm)0.85 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 AWG12 導体公称断面積(mm2)3.3 導体構成(本/mm)441/0.10 導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.79以下 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする