曜日別特売
YP-35 Pカッター ワイエス工機 50847598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YP-35 Pカッター ワイエス工機 50847598
YP-35 Pカッター ワイエス工機 50847598
YP-35 Pカッター ワイエス工機 50847598
YP-35 Pカッター ワイエス工機 50847598

Pカッター

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
サイズ(cm)35
内容量1本注文コード50847598品番YP-35
参考基準価格(税別)¥57,700販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。鉄用刃。

用途パイプのえぐり加工・専用カッターサイズ(cm)35No.35(カッター)刃長(mm)110適合パイプ径(Φmm)34.0(25A)適合切断材
注意
※ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
※万一の事故に関しては責任を負いかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50847564
2022-03-19
用途: 手摺 安全柵のザグリ
エフテック製造業

以前から使っていた物が ダメになったので
購入。やっぱりメール物が安心

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする