電気工事士技能試験 工具セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50847993 品番DK-11
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット
第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。
より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。
KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。
第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。

付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付 セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺 質量(kg)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
注意
※試験で必要な工具は変更されることがあります。

商品説明動画

DK-11 電気工事士技能試験 工具セット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50847993
2022-04-15
用途:
電気工事士免許取得のため
幸企画 様 (建設業・工事業)

初めて受講の為良くわかりません
ホームセンター等では、セット売りしていないため
たすかります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする