太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
電子機器ロボット用ケーブル(600Vタイプ)シールド付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
芯数(C)
3
4
6+1
2
3
7
全長(m)
10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
AWG
16
18
16
14
導体公称断面積(mm
2
)
1.3
0.823
1.3
2.08
全101種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50848297
品番
600V EXT-2-SB/2501 LF 3E×AWG16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途
高速可動のケーブルベア配線に最適。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
導体外径(Φmm)
1.64
全長(m)
10
色
ダークブルー
シース外径(Φmm)
11.5
シース厚(mm)
1.7
概算質量(kg/km)
180
許容電流(A)
17
絶縁体外径(mm)
3.3
絶縁体厚さ(mm)
0.85
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
AWG
16
導体公称断面積(mm
2
)
1.3
導体構成(本/mm)
266/0.08
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
15.5以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)50以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表