機器内配線用・供給電源用電線

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 導体公称断面積(mm2)8.36 全長(m)10 注文コード50849453 品番UE/SSX83 AWG8 黒
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は導体公称断面積・全長など201種類から選べます 他の種類を見る

導体に細線導体を使用。
絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。

用途
供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。
柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)4.3 全長(m)10 概算質量(kg/km)130 許容電流(A)93 絶縁体外径(mm)7.7 絶縁体厚さ(mm)1.7 耐電圧(V/min)2000 定格温度(℃)105 定格電圧(V)600 AWG8 導体公称断面積(mm2)8.36 導体構成(本/mm)7/50/0.18 導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.18以下 絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする