太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 電線/ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の FA用ケーブル
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)の 固定用ケーブル
機器内配線用・供給電源用電線
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
導体公称断面積(mm
2
)
8.36
全長(m)
50
注文コード
50849496
品番
UE/SSX83 AWG8 黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
導体公称断面積・全長
など
201
種類から選べます
他の種類を見る
導体に細線導体を使用。
絶縁体に高柔軟性耐熱PVCを使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途
供給電源用電線として使用可能(CSA規格上では供給電源用電線として使用不可)。
柔軟性に優れており狭小箇所での配線に最適。
工作機械等の中低速可動のケーブルベア配線にも使用可。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
1
導体外径(Φmm)
4.3
全長(m)
50
色
黒
概算質量(kg/km)
130
許容電流(A)
93
絶縁体外径(mm)
7.7
絶縁体厚さ(mm)
1.7
耐電圧(V/min)
2000
定格温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
AWG
8
導体公称断面積(mm
2
)
8.36
導体構成(本/mm)
7/50/0.18
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
2.18以下
絶縁抵抗(MΩ/km)
(20℃)50以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表