アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 換気/設備用品
アイリスオーヤマの 空気清浄機
アイリスオーヤマの 空気清浄機部品
加湿空気清浄機 活性炭フィルター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50851912
品番
HXF-A25TF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種
HXF-A25
材質
不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭)
質量(g)
85.7
交換目安
開封後約2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×320×3
注意
※設置場所や使い方によって(ペットの多いご家庭やタバコを多く吸うご家庭など)交換時期が早くなることがあります。