Panaracer(パナレーサー)
ティーサーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
50855473
品番
F26125-TSV-W3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,943
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ZSGナチュラルコンパウンドの優れた走行性能に新機能「ProTiteベルト」がプラスされ、耐パンク性能と衝撃吸収性が向上。
アーバンでの走りの軽さを重視したモデル。
サイズ
26×1.25
ETRTO規格
32-559
幅(mm)
32
色
(トレッド)白、(サイド)黒
質量(g)
250
ビード径
559
推奨内圧(kPa)
455-700
ビード
フォールディング