カラースプレーゼロ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(6本) マリンブルー(E72-40T) 注文コード50855595 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品はなど25種類から選べます 他の種類を見る

トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。
ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。
耐候性に優れています。

用途
電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。
鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。
マリンブルー(E72-40T) 特性速乾、耐候 容量(mL)300 仕様エアゾール塗料 トラスコ品番817-9604 材質/仕上アクリルラッカー 質量(g)322 乾燥時間(分)20〜30 主な用途鉄、木部、コンクリート、マーキング 塗布面積(m2)0.6〜1.2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.135L 危険物の性状非水溶性

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする