シントーファミリー
シントーファミリーの ラッカースプレー
カラースプレーゼロ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(6本)
色
ダークグレー
注文コード
50855674
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,700
この商品は
色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
トルエン、キシレン、MIBKを含んでおらず環境に配慮した塗料です。
ソフトな霧でツヤが有り、乾きが早く、強靭な塗膜になります。
耐候性に優れています。
用途
電器器具、機械器具、自転車、工作品の鉄部に。
鉄部・木部にコンクリートのマーキング用に。
色
ダークグレー
特性
速乾、耐候
容量(mL)
300
仕様
エアゾール塗料
トラスコ品番
817-9595
材質/仕上
アクリルラッカー
質量(g)
322
乾燥時間(分)
20〜30
主な用途
鉄、木部、コンクリート、マーキング
塗布面積(m
2
)
0.6〜1.2
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません