e-CON用防塵カバー MCC

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10セット)注文コード50856952品番MCC8-10P
参考基準価格(税別)¥1,940販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。
細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。
ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。
ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。

材質ポリ塩化ビニル寸法A(mm)16寸法B(mm)18寸法L(mm)59.5寸法l1(mm)5.5寸法l2(mm)5寸法l3(mm)10.5寸法t(mm)1寸法d(mm)3.5寸法d1(mm)5.5寸法d2(mm)6.5寸法d3(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする