ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの FA用ケーブル
ユーボンの 固定用ケーブル
Linkコネクタ専用ケーブル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
50856977
品番
HKV-4C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
住友スリーエム製リンクコネクタ(38104-0018-000FL)適合商品リボンケーブル。
種類
FA用ケーブル
導体外径(Φmm)
2.5±0.1
公称断面積(mm
2
)
0.75
種別
導体構成30本/0.18mm
タイプ
B
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表