ササガワ
ササガワの 袋・ラッピング用品
ササガワの 紙袋
ササガワの 手提袋
手提げ袋 一升瓶2本用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×4包)
注文コード
50857014
品番
32-71085
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
クラフト素材の一升瓶2本用手提げ紙袋。1本用の贈答箱が2箱入る特大サイズです。※ボトル保護パーツなし。
マチ(mm)
140
幅(mm)
280
材質
晒/PE/未晒(60+20+60g/m
2
)、持ち手:紙丸紐(白)
寸法(幅W×高さH)(mm)
280×440
注意
※ボトル保護パーツなし