ユーボン
ユーボンの 制御機器・PLC・リレー
ユーボンの リレー
ユーボンの リレーソケット
リレーソケット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋
注文コード
50857476
品番
DH70CS
参考基準価格(税別)
¥1,660
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
取付台70mm
寸法H1(mm)
70
寸法H2(mm)
82+1
用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
セット内容
アクリル板止め金具70mm+端子台固定金具 各2個
材質
SpC 1.2t 三価クロメートメッキ
主な用途
ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。