画像準備中

e-CON用防塵カバー MCC

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50セット) 注文コード50857853 品番MCC4-50P
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。
細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。
ケーブル外径…3極用Φ2.5mm〜6.5mm、4極用Φ3.0mm〜7.0mmに適合。
ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。

材質ポリ塩化ビニル 寸法A(mm)9 寸法B(mm)18 寸法L(mm)59.5 寸法l1(mm)5.5 寸法l2(mm)5 寸法l3(mm)10.5 寸法t(mm)1 寸法d(mm)3 寸法d1(mm)4 寸法d2(mm)5 寸法d3(mm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする