ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの ケーブルモール
ユーボンの モール
配線用 Eモール 両面テープ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50本)
適合電線
( VVF)2.0×3C 1条、(UTP)2
注文コード
50857914
品番
EML-2T-MW
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
適合電線
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。
蓋の装着が容易にできます。
軽量になりました。
釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
長さ(mm)
1000
寸法H(mm)
10.2
寸法B(mm)
21
寸法b(mm)
18.8
寸法h(mm)
8.1
適合電線
( VVF)2.0×3C 1条、(UTP)2