ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの 汎用ケーブル
ユーボンの KIV
機器用ビニルコード IV
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻(25m)
注文コード
50857993
品番
UBIV 5.5 R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途
一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
導体外径(Φmm)
3
色
赤
許容電流(A)
49
公称断面積(mm
2
)
5.5
絶縁体厚さ(mm)
1
素線径(mm)
1.0
素線数
7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表