画像準備中

機器用ビニルコード IV

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 公称断面積(mm2)2 注文コード50858018 品番UBIV 2 R
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は公称断面積・色・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。

用途
一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心 導体外径(Φmm)1.8 許容電流(A)27 公称断面積(mm2)2 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.6 素線数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする