ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの 汎用ケーブル
ユーボンの KIV
機器用ビニルコード IV
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
50858097
品番
UBIV 1.25 B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途
一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
導体外径(Φmm)
1.35
色
黒
許容電流(A)
19
公称断面積(mm
2
)
1.25
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.45
素線数
7
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表