機器用ビニルコード KIV (短巻)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(50m) 注文コード 50858194 品番 UBKIV 1.25 L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。

用途
一般電気工作物
電気機器配線
建築物内配線
制御盤内配線
種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心 導体外径(Φmm)3.1 許容電流(A)19 公称断面積(mm2)1.25 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-10
用途:
制御盤内の改造
アネックソフト株式会社 様 (製造業)

長すぎず(値段が高すぎず)、短か過ぎず(おなじく、割高になり過ぎず)、手ごろな長さと価格で入手できるのがありがたいです。納期もモノタロウの平常運転になっているので、助かります。

対象商品:
50858185
2024-04-03
用途:
盤内結線

特に問題はありません、取扱いしやすいです。
即納され助かりました

対象商品:
50858246
2024-01-05
用途:
制御盤の改造
電気・ガス・熱供給・水道業

12月21日注文時は納期が早い予定でしたが、3月中旬頃になり心配、12月29日(受け取り1月5日)になり助かりました。

対象商品:
50858185
2021-05-09
用途:
操作盤内の修繕
有限会社カワナ管理 様

手ごろな長さで購入できて大変助かります
細くて柔軟で、ダクト内の取り回しに重宝します

1人が参考にしています
対象商品:
50858185
2020-11-20
用途:
制御盤改造

制御盤改造の仕事が年数回あり
200m巻きでは使い切らず
結局はぐしゃぐしゃになって廃棄してましたが
解消されそうです

対象商品:
50858194
2019-01-04
用途:
メンテ
製造業

短い尺のものを探し、納期の早さでこちらで購入しました。製品問題なし。

対象商品:
50858237
2020-07-08
用途:
制御盤配線
藤本電気管理事務所 様

問題なし。取り付けのリールが欲しい。手持ちはやや合わない。丸木を中に置いて繰出しています。

対象商品:
50858264
2018-01-19
用途:
配線用
運輸・通信業

ゆうパック配送で遅延発生。佐川急便で送って欲しかった。この商品に限らず関東方面からの発送は梱包が雑です。緩衝材も無い。箱の中で商品が移動しスリキズだらけ物はちゃんと使えまが、兵庫から発送の様にきっちりして欲しい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする