ハードライン専用反射ビーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 50858353 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。
路面標示用ガラスビーズを使用

使用場所屋外 用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に サイズ4kg 種類1号 主成分ソーダ石灰ガラス 比重2.5 粒径(μm)850〜106 標準使用量15cm幅のライン1mあたり約50g 屈折率1.5nd アズワン品番65-1924-17 危険物の類別非危険物 施工面積15cm幅ラインで約80m分
注意
※ハードラインは乾燥が速いため、塗装直後に本製品を散布してください。可能な限り二人一組での作業をお勧めします。
※散布後は塗料に固着していないビーズや、周りに散らばったビーズを必ず掃除機やほうき等で回収してください。ビーズは球体のため、転倒により怪我をする恐れがあります。特にコンクリート面などの平滑面や新設アスファルトでは念入りに行ってください。
※風の強いを避けてください。
※非常に細かいので、保護メガネや防塵マスク、手袋を装着して作業してください。

商品説明動画

ハードラインの反射仕上げ方法 - アトムハウスペイント
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50858344
2024-07-12
用途:
自宅駐車場に使用

白線を引いた上に、クリアーペンキに混ぜて塗布しました。車のバックライトにも反射するので夜中でも白線が見やすいです。ペンキの上に撒くよりクリアーに混ぜて塗布する方が施工しやすいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする