※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビニール平行コード(UBVFF)

(5件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10m) 注文コード 50858894 品番 UBVFF 0.75 B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ビニール平行コード
10mのカット品

種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)2.8×5.8 許容電流(A)7 公称断面積(mm2)0.75 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 用途スピーカーケーブル、極性の識別

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50858867
2022-10-18
用途:
計測器配線の部材として
製造業

特に問題ありません。確かな部材です。送料入れるとホームセンターより少し高くなりますが、まとめ買いすれば買いに行く手間暇が減るので気になりません。

対象商品:
50858867
2022-01-22
用途:
電装品修理
有限会社平井電設 様

細いサイズの電線で修理が必要ですが、適度な長さを取りそろえているモノタロウ様にアッパレです。

1人が参考にしています
対象商品:
50858894
2021-01-27
用途:
スピーカーケーブルの延長

普通に使えますし、電線としても使えるのでこの値段ではお得だと思います。

対象商品:
50858894
2020-12-24
用途:
カーアクセサリーに使うつもりでしたが・・・

自動車用のスピーカーコードのような質感の被覆をイメージして注文したのですが、
実際の製品は家庭用電気スタンドなどの低消費電力家電に使われる電源コードそのもの。
心線に対して被覆が厚く固く柔軟性に乏しいので今回の目的にはそぐわず別な物を買い直す事になりました。

[品番UBVFF0.75B 黒] の製品は平行する被覆が共に黒色ですが、
片側のみ片面に白く細い書体で文字がプリントされているので極性を見分ける事ができます。

対象商品:
50858867
2019-08-10
用途:
CTセンサーなど弱電配線

太さ、やわらかさ、加工のしやすさ、線の長さと平均的に優秀な製品と思います。若干安くなると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする