※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

和紙粘着テープ#655N

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700巻) 注文コード 50858904 品番 K655N13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

建築シーリング用の粘着テープです。1)薄い和紙基材と大きな段差にもしっかり貼り付く粘着剤を使用しているので隙間からのコーキング材の侵入やはみ出しがありません。きれいな仕上がり面を作り出すことができます。2)テープの伸び縮みが少なく、まっすぐにテープを貼付できるのできれいな直線を出すことが可能です。3)粘着剤は耐候性を持ち合わせているため、1~2日間程度の短い期間であれば屋外での使用も可能です。*直射日光に当たる場所は性能が低下する可能性があります。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 用途シーリング用の粘着テープです。凹凸の大きなサイディングボードにも使用可能です。 質量(g)29.2 テープ厚さ(mm)0.1 特性耐候
注意
※この製品は、シーリング用養生テープです。ダンボール封緘、荷造り用等シーリング用途以外にはご使用しないでください。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする