ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの 汎用ケーブル
ユーボンの VSF
単芯ビニルコード VSF
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
50858928
品番
UBVSF 0.75 L
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
導体外径(Φmm)
2.7
色
青
許容電流(A)
7
公称断面積(mm
2
)
0.75
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
30
注意
※公称断面積(mm2)0.3,0.5は、電圧100V未満で使用してください。
※公称断面積(mm2)0.75、1.25,2は、電圧300Vまで使用可能です
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表