ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの 汎用ケーブル
ユーボンの VSF
単芯ビニルコード VSF
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
50858946
品番
UBVSF 0.3 L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
導体外径(Φmm)
1.8
色
青
許容電流(A)
3
公称断面積(mm
2
)
0.3
絶縁体厚さ(mm)
0.54
素線径(mm)
0.18
素線数
12
注意
※公称断面積(mm2)0.3,0.5は、電圧100V未満で使用してください。
※公称断面積(mm2)0.75、1.25,2は、電圧300Vまで使用可能です
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表