※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1本高さ(mm)650色(本体)赤材質本体:特殊ウレタン樹脂(ガラスビーズ固着) キャップ:特殊ウレタン樹脂 反射材:フレキシブルプリズム反射シート ベース部:特殊ウレタン樹脂 取付ボルト:ステンレスM24×57 スペーサー:合成ゴム 埋め込みアンカー:アルミニウム合金 反射体:ガラスビーズ注文コード50859035品番PC-65GBKRW-DS
参考基準価格(税別)¥28,300販売価格(税込)¥30,778販売価格(税別)
支柱全体に特殊ガラスビーズを固着させた全面再帰反射で夜間の視認性を大幅向上 ・本体の色が赤色のため昼間運転者から認識しやすく、また夜間は本体全体が再帰反射するので視認性と視線誘導性に優れます。