画像準備中

単芯ビニルコード VSF

(1件のレビュー)
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20m) 注文コード 50859113 品番 UBVSF 0.5 W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

300V、単心ビニールコード(VSF)

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)単心 導体外径(Φmm)2.5 許容電流(A)4 公称断面積(mm2)0.5 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数20
注意
※公称断面積(mm2)0.3,0.5は、電圧100V未満で使用してください。
※公称断面積(mm2)0.75、1.25,2は、電圧300Vまで使用可能です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50858912
2022-10-12
用途:
接地抵抗測定時の補助リード線に
建設業・工事業

割安ですがシースは柔らかく、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする