ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの 汎用ケーブル
ユーボンの VSF
単芯ビニルコード VSF
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻(20m)
公称断面積(mm
2
)
0.5
色
緑
注文コード
50859174
品番
UBVSF 0.5 G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
公称断面積・色・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
単心
導体外径(Φmm)
2.5
色
緑
許容電流(A)
4
公称断面積(mm
2
)
0.5
絶縁体厚さ(mm)
0.8
素線径(mm)
0.18
素線数
20
注意
※公称断面積(mm2)0.3,0.5は、電圧100V未満で使用してください。
※公称断面積(mm2)0.75、1.25,2は、電圧300Vまで使用可能です
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表