ユーボン
ユーボンの 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
ユーボンの スイッチ
ユーボンの スイッチ用銘板
アースマークラベル GR1
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
50859235
品番
GR1-W08
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。
用途
アース(接地)EArth (ground)
色
白
シール
20枚付/シート
最高耐熱温度(℃)
120(耐熱試験値)
サイズ(Φmm)
8