ユーボン
ユーボンの 電子・基板用テープ
ユーボンの ガラス/セラミックテープ
ガラステープ(GTU-19N)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
50860827
品番
GTU-19N
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
耐熱性(180℃)、電気絶縁性に優れています。
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
30
テープ厚さ(mm)
0.18
基材
ガラス繊維
用途
高温部の絶縁に使用。
色
白