画像準備中

ビニールキャブタイヤ(VCTF)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 導体外径(Φmm)7.1 許容電流(A)1.3 注文コード50861222 品番UBVCT-F 8C-0.3
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は導体外径・許容電流25種類から選べます 他の種類を見る

工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。

種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)7.1 許容電流(A)1.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする