グリーンボルト(アース端子用ボルト)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 50861448 品番 GRB-M5
4月20日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥1,430 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。
平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。

材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製 寸法L(mm)15 寸法S(mm)8 ボルトM5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50861457
2021-08-16
用途:
アースボルト
自動車・二輪車・自転車関連業

通電性も良く、グリーンが良いアクセントになっています。
愛車のリフレッシュにも最適です。

対象商品:
50861457
2019-12-18
用途:
自動車のアーシングケーブル固定に使用
卸売・小売業

自動車のアース廻りの導通性改善の為にケーブルを使い、抵抗値が低く錆びにくい黄銅を使おうと思い、このワッシャー付きのボルトを選びました。狙い通りに改善出来たので満足です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする