画像準備中

パチップル PAシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50個) 注文コード 50861545 品番 PA-10N/50
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。
両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます

仕様
ナイロン6 UL94V-2
ナチュラル
収納径(Φmm)(最大)2.1 寸法W1(mm)10 寸法W2(mm)19.6 寸法W3(mm)6 寸法H1(mm)1.4 寸法H2(mm)5.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする