ユーボン
ユーボンの 接続・省配線(制御機器)
ユーボンの 端子台
ユーボンの 端子台その他関連用品
結束バンド 用記名板
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
注文コード
50862035
品番
MP-2
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
結束バンド用記名板
色
白
寸法C(mm)
(穴ピッチ)38.9
幅A(mm)
50.8
幅B(mm)
19.1
材質
66ナイロンを使用