ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの コルゲートチューブ
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
50862394
品番
COT-N07BOX
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適
難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃
注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)
色
黒
材質
ポリプロピレン
特性
難燃性
寸法A(mm)
7.4±0.4
寸法B(mm)
10.2±0.4
寸法C(mm)
2.7
寸法G(mm)
0.27±0.1