ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの コルゲートチューブ
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ
(2件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50m)
注文コード
50862412
品番
COT-N10BOX
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
用途
ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適
難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃
注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)
色
黒
材質
ポリプロピレン
特性
難燃性
寸法A(mm)
10.7±0.4
寸法B(mm)
14.1±0.4
寸法C(mm)
2.7
寸法G(mm)
0.27±0.1