ユーボン
ユーボンの ケーブル収納・配線
ユーボンの 電線保護
ユーボンの コルゲートチューブ
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10m)
注文コード
50862446
品番
COT-N13P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,600
この商品は
内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適
難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃
注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)
色
黒
材質
ポリプロピレン
特性
難燃性
寸法A(mm)
13.2±0.4
寸法B(mm)
17.5±0.4
寸法C(mm)
3.5
寸法G(mm)
0.27±0.1