画像準備中

シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5m) 注文コード 50862954 品番 UBKAT-30
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。
マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。
サイズは、20Φ〜100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。
柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。

特性柔軟 幅B(mm)101 寸法D(Φmm)(束線)30 幅A(mm)152 幅C(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする