曜日別特売
TIC-14L 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン 50864302

※寸法図

TIC-14L 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン 50864302
TIC-14L 絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ ユーボン 50864302

絶縁キャップ(圧着端子用) TICシリーズ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード50864302品番TIC-14L
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

TICシリーズは、圧着端子用絶縁キャップです

定格電圧(V)600最高使用温度(℃)60 (一般用)材質塩化ビニール寸法D1(Φmm)8寸法d1(Φmm)7.85寸法d2(Φmm)9.2寸法L(mm)24寸法l(mm)13.2適合端子14mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50864643
2023-02-22
用途: PLCの接続
教育・研究機関

技能検定のシーケンス制御の練習盤とPLCを接続するために購入しました。太さも硬さも申し分ないです。

対象商品 : 50864232
2023-01-16
用途: バッテリーケーブルの作成
その他業種

200A以上を流す60SQの太いケーブル用の絶縁キャップがホームセンターには置いてなかった。流石にモノタロウを検索したら、有りましたので助かりました。

対象商品 : 50864336
2022-07-27
用途: 電気系の修理・更新時
株式会社紀州工業建設業・工事業

圧着端子とセットで、車載工具に当たり前の様に入って居ますよ

対象商品 : 50864372
2021-08-19
用途: 電気配線の端末処理に使用
株式会社オーレックス

何色かまとめて購入。
PVC製の一般的な肉厚のモノで、特に改善点はない。
離型剤もあまり付着しておらず、油性ペンのインク乗りも良い。

対象商品 : 50864555
2021-06-06
用途: R端子の絶縁

0.75sqの物はなかなか売ってないので手軽に買えて良いと思います。

対象商品 : 50864494
2020-02-01
用途: 電気計装工事
建設業・工事業

0.3Rと0.75R用は、電材屋ですと1000個単位でしか購入できませんが、こちらの商品ですと100個単位で購入でき、非常に助かります。品番がTICで始まっていることから、おそらくニチフ製と思われます。触った感じと樹脂の色・光沢も全く同じです。

1が参考にしています
対象商品 : 50864336
2019-04-12
用途: 配線種類の整理と保護用
株式会社三協電気・ガス・熱供給・水道業

とにかく安価で種類も多く使いやすい。ただ、パック数の種類を増やしてほしい。

対象商品 : 50864695
2019-09-25
用途: 機械修理
シンセイ

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする