ユーボン
ユーボンの 電線/ケーブル
ユーボンの 汎用ケーブル
ユーボンの VCTF
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
芯数(C)
2心
公称断面積(mm
2
)
0.75
注文コード
50865316
品番
UBSVCT-F 2C-0.75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
芯数・公称断面積
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
種類
産業機械用ケーブル
芯数(C)
2心
導体外径(Φmm)
6.6
許容電流(A)
5.9
公称断面積(mm
2
)
0.75
絶縁体厚さ(mm)
0.6
素線径(mm)
0.18
素線数
30
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表