ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 芯数(C)2心 公称断面積(mm2)1.25 注文コード50865325 品番UBSVCT-F 2C-1.25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は芯数・公称断面積など8種類から選べます 他の種類を見る

屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。

種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2心 導体外径(Φmm)7.4 許容電流(A)10 公称断面積(mm2)1.25 絶縁体厚さ(mm)0.5 素線径(mm)0.18 素線数50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする